Banda de lija KGX Para trabajar la madera y el metal
Banda de lija de tejido, lijadora manual
SANDBELT-CLTH-P40-100X610MM
Nº de art.
0675040610
EAN 4024835623049
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
- Máxima eliminación de material
- Obstrucción mínima
- Larga vida útil
- Rectificado uniforme
Diseño:
- Tejido X
- Óxido de aluminio (corindón)
- Unión de resina sintética
- Dispersión abierta
- Cierre especial con forma de onda
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura x longitud | 100 mm x 610 mm |
Tamaño del grano | P40 |
Máquinas adecuadas | Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 V, Makita 9401, Makita 9402, Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 A, Stanley H 494 |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso | Tela de gramaje X |